※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 ボール蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35704331 品番 27cm用
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。

適合27cm用 材質ステンレス18-0(SUS430) サイズ(cm)27用 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35704356
2019-07-26
用途:
給食調理作業
医療・福祉・介護関連業

サイズを選ぶのが、難しい。ボールにもサイズが書いていないので、どこを測って、選べばいいのか、わからなかった。結局、最初の注文は、サイズを間違えてしまった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする