320S-150 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 35704514 320S-150 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 35704514 320S-150 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 35704514 320S-150 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 35704514 320S-150 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 35704514 320S-150 万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢 35704514

万能ラジオペンチ(バネ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35704514 品番320S-150
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。
従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。
被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)150 先端先細 バネ有り 用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 トラスコ品番375-5436 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)120 寸法d(mm)53 寸法a(mm)160 寸法e(mm)10 寸法b(mm)17 寸法h(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 寸法c(mm)10 寸法g(mm)3 硬度HRC(刃部)57〜61 寸法f(mm)40.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35704514
2021-02-26
用途:
機材のメンテ時
サービス業

撮影業務でちょこちょこあるのがアルミ板の加工で、先口がしっかりしているのが使いやすいです。
ちょっとやそっとじゃへたれなさそうなので、長く使えそうですサイズ感もカメラバックに忍ばせとくのにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする