4DV120 Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOK 35704977

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)119
119
14.5
23.5
33.5
39.5
54.5
69
84
99
148.5
173
222.5
272
321.5
376
425.5
475
524.5
579
633.5
683
732.5
782
836.5
940.5
1044
外径(Φmm)127
127
22.5
31.5
41.5
47.5
62.5
77
92
107
156.5
181
234.5
284
333.5
388
437.5
495
544.5
599
653.5
703
752.5
802
856.5
960.5
1064
内容量1個注文コード35704977品番4DV120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

内径(Φmm)119材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)外径(Φmm)127部品番号CO 0308 U3機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70太さ(mm)4.0±0.1材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム内径許容差(mm)±1.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする