RF2050S-1LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705476

RF2050S-1LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705476
RF2050S-1LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705476
RF2050S-1LK2 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン 35705476

バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)31.75注文コード35705476品番RF2050S-1LK2
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。
スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。

寸法C(mm)15.9ピン径D(mm)5.09寸法K(mm)11.9寸法N(mm)23.8寸法O(Φmm)5.2寸法S(mm)11.1リンク内幅W(mm)9.53寸法X(mm)24.2寸法X2(mm)22プレート幅H(mm)15ローラ径R1(Φmm)10.16リンクプレート厚さT(mm)2ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数96仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)0.84穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.012平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)4.31アタッチメント間隔1L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする