寸法C(mm)21.45ピン径D(mm)5.96寸法K(mm)14.3寸法N(mm)28.6寸法O(Φmm)5.2寸法S(mm)14.7リンク内幅W(mm)12.7寸法X(mm)31.5寸法X2(mm)28.2プレート幅H(mm)17.2ローラ径R1(Φmm)11.91リンクプレート厚さT(mm)3.2ピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数80仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3ピン形式(継手リンク)クリップ形、(本体チェーン)リベット形概略質量(kg/m)1.51穴数(アタッチメント)2付加質量(kg)(アタッチメント1個あたり)0.034平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)6.28アタッチメント間隔1L