※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
31.75
穴数
(アタッチメント)1
注文コード
35705975
品番
RF2050-K1-JL
参考基準価格(税別)
¥433
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
15.9
寸法N(mm)
23.8
寸法O(Φmm)
5.2
寸法S(mm)
11.1
寸法X(mm)
24.2
寸法X2(mm)
22
リンクプレート厚さT(mm)
2
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ピン形式
クリップ形
穴数
(アタッチメント)1
ピン径(Φmm)
5.09
プレート幅(mm)
15
平均引張強度(kN)
27.5
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長さ(mm)
10.30/12.0
最大許容張力(kN)
4.31
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。