寸法C(mm)21.45寸法K(mm)14.3寸法N(mm)28.6寸法O(Φmm)5.2寸法S(mm)14.7寸法X(mm)31.5寸法X2(mm)28.2リンクプレート厚さT(mm)3.2ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ピン形式クリップ形穴数(アタッチメント)2ピン径(Φmm)5.96プレート幅(mm)17.2平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーンピン長さ(mm)14.55/16.55最大許容張力(kN)6.28