※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント
(2件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
63.5
穴数
(アタッチメント)1
注文コード
35706036
品番
RF2100-K1-JL
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・穴数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
33.35
寸法N(mm)
47.6
寸法O(Φmm)
8.7
寸法S(mm)
23.4
寸法X(mm)
49.9
寸法X2(mm)
44.9
リンクプレート厚さT(mm)
4.8
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
19.05
材質
スチール製
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
列数
1
ピン形式
割りピン形
穴数
(アタッチメント)1
ピン径(Φmm)
9.54
プレート幅(mm)
28.6
平均引張強度(kN)
108
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長さ(mm)
21.80/24.50
最大許容張力(kN)
17.1
注意
※バイピッチチェーン用継手リンクはドライブチェーン用継手リンク(RSローラーチェーン)とは仕様が異なります。