P351754C 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706167 P351754C 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706167 P351754C 省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 35706167

省エネクリプトンランプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)54 タイプ60W形 注文コード35706167 品番P351754C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥298 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は消費電力・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

約10%の省エネになります。

口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 クリア 消費電力(W)54 全長(mm)67 質量(g)13 タイプ60W形 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35706167
2023-05-30
用途:
宴会場の照明
千葉県レクリエーション都市開発株式会社 様 (サービス業)

まだ取り付けて間もないので、どのくらい持つか分からない。

1人が参考にしています
対象商品:
35706151
2016-10-07
用途:
電球交換

トイレの電球切れてLEDタイプにしようと思いましたがE17は高いので
とりあえずこれに交換。どれだけ省エネかは不明

1人が参考にしています
対象商品:
35706142
2012-10-13
用途:
電球交換の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする