YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローソク球
ローソク球
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35706334
品番
C261210W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
ローソク球
色
ホワイト
全長(mm)
78
質量(g)
7
径(Φmm)
26
消費電力(W)
10
種類
ローソク球
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応