ホワイト(テープ付) PVCモール(ホワイト)テープ付 大阪魂 35709676

ホワイト(テープ付) PVCモール(ホワイト)テープ付 大阪魂 35709676 ホワイト(テープ付) PVCモール(ホワイト)テープ付 大阪魂 35709676 ホワイト(テープ付) PVCモール(ホワイト)テープ付 大阪魂 35709676

PVCモール(ホワイト)テープ付

(81件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35709676 品番ホワイト(テープ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テープ付きなのですぐに使用できます。

材質PVC ホワイト タイプ3号相当 全長(m)1 寸法H(mm)15 寸法B(mm)25 寸法b(mm)18 寸法h(mm)13
注意
※製品規格は最大で±10mmの誤差が発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35709651
2020-02-16
用途:
エアコン工事で使用。

エアコン工事の電源線引き回しの隠し使用しました。安価で助かります。

2016-11-04
用途:
配線整理

製品自体は問題なく値段も安くて良い物だと思いす。ただし、バーコード管理シールが本体に直接貼られています。きれいに剥がせずシールが残ってしまうなど、少し手が掛かり面倒でした。きれいに配線するための製品ですので見た目も大切ではないでしょうか。剥がしやすいシールもしくは見えない裏面への貼付するなど工夫・改善いただけたらと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品の改善いたしました。

・端面のバリ取りが従来製品よりキレイに仕上がり、ボロボロとゴミが出る事が無くなりました。
・バーコードシールを裏面に貼ることでシール残りが汚くなるという事も無くなりました。

下記にて販売しております。
https://www.monotaro.com/g/01572043/

対象商品:
35709651
2016-04-11
用途:
二重窓の隙間対策に
サービス業

テープのついていない方(蓋の方)を使用しました
素材自体はとてもしっかりしています

光モール ホワイトガラス戸レール5下 注文コード 40359234
光モール ホワイトガラス戸レール5上 注文コード 40359225
と併用です

イメージ画像では白色に見えますが、届いたものはクリーム色掛かっていました
個体差かもしれません

カッターナイフで簡単に加工できました

1人が参考にしています
対象商品:
35709676
2016-10-14
用途:
電話配線作業
株式会社アイエヌジー 様 (卸売・小売業)

始めて使ったけど、メジャーなメーカーの物と全く変わらない感じ。
配線の収まりや、ふたのハマリ具合もしっかりしてる。

対象商品:
35709651
2016-03-10
用途:
綺麗に収容

ケーブルを被覆するには綺麗に仕上がりとても重宝します。 屋内で使用するには充分な素材です。

対象商品:
35709676
2016-04-11
用途:
後付け配線の養生目隠し等

ホワイトとありますが、日本で販売されている一般的なホワイトでは無いので、使用する場所等を選びます。

対象商品:
35709651
2016-02-10
用途:
壁に露出しているコードを隠すため
薬房 ワタナベ 様 (医療・福祉・介護関連業)

モールのカバーに貼っているバーコードの付いたシールが剥がれにくくて大変だった。
もっと剥がれやすくして欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
35709651
2016-07-06
用途:
メンテナンス
有限会社テックス 様

問題はありません、使用感は良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする