RX-28 オートレベル ムラテックKDS 35712765 RX-28 オートレベル ムラテックKDS 35712765

オートレベル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35712765 品番 RX-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!
高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現
高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)
最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応

最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より) 倍率(倍)28 セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 適合(三脚)SA-R-2、MT-3 本体質量(kg)1.7 最小読取値(°)(水平目盛盤)1 保護等級IP×6相当 補正範囲(分)±15 本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140 正像 視界1°20′ 分解力3.5秒 対物レンズ有効径(mm)40 1km往復標準偏差(mm)2.0 スタジア比100 横気泡管感度(mm)10分/2 三脚取付ねじ5/8inch RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35712765
2018-04-23
用途:
現場作業
蓑輪設備 様

価格の割には、しっかりとしています。
高価なものと遜色なくつかえます。

1人が参考にしています
対象商品:
35712765
2018-05-08
用途:
建築工事・給排水工事

気泡管の精度が悪いという意見を散見しますが、オートレベルの仕組を知っていれば気泡管の精度を神経質になる必要はありません。私もこのレベルを買いましたが、確かに気泡管の精度は悪いです。気泡を中心に合わせて180度回転させるとズレるので、永遠に完璧な状態にする事はできません。ですがオートレベルというのは、その名の通り「自動」で水平にしてくれるレベルです。内部が吊子になっており、重力により勝手に水平となる機能を持ったレベルです。ですから気泡管で水平にするのは適当で構いません。ただし、ニコンなどの10万円するレベルと比べると精度が劣るのは確認しました。広大な敷地で測量しない、住宅規模の測量しかしないと言うのであれば全く問題ない品質と思います。

7人が参考にしています
対象商品:
35712756
2013-04-02
用途:
フリークレーンのレールのレベル出し。
ミヤケAB株式会社 様

弊社では 今回 3M×2Mの範囲にて使用しました。
倍率も26倍で ちょうど良かったと満足しています。
近いところで 倍率が高すぎると使いにくいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35712765
2012-09-05
用途:
基礎のレベルチェック
有限会社フィルテック 様

水泡のレベル調整がなされてない商品が届き、レベル自体の調整に時間を取られ仕事にならなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。
本商品はメーカーより出荷している商品です。工場ラインでの調整は行っておりますが、実際の設置場所での水平の調整につきましてはその場所でして頂く必要があります。
お手数で恐れ入りますがご了承ください。

対象商品:
35712765
2012-03-10
用途:
土木工事

使い安い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29
質問:
早々に到着し、使用したところレベル調整の水泡を合わせ、180度回したところ水泡が芯からずれました。新品を購入したのに調整が出来ていないという事があるのでしょうか? それの調整だけで半日以上費やし、仕事になりませんでした!
回答:
この度は弊社商品でご迷惑をお掛けし誠の申し訳ございません。お調べいたしましたところ、このようなことはあるようでございます。

以下メーカー回答でございます。
本製品オートレベルは、全数検品及び調整済の状態でお客様にお渡ししています。
気泡管も同様に調整していますが、調整できるゆえに輸送などでズレてしまうことがあります。
これは、どのメーカーの製品でも一緒で、絶対にズレない気泡管を持ったオートレベルはなく、ズレは多かれ少なかれ発生するのが「普通」です。
今件の気泡ズレは本体の転倒などとは異なり、気泡管を調整していただければ機器性能に全く問題はありません。
オートレベルは、使用前に気泡管をチェックして気泡がズレている場合は使用者が調整していただく必要がございます。

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2人が参考にしています
2012-09-05

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする