メタルモール

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 長さ(m)1.8 材質本体/金属ダクトカバー/アクリル焼付塗装仕上げベース/高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 注文コード35713483 品番M300
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・長さ・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。

材質
本体/金属ダクト
カバー/アクリル焼付塗装仕上げ
ベース/高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ホワイト 高さ(mm)30 質量(g)3400 種類C型 用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など 仕様ワイヤクランプ2組付 長さ(m)1.8 適合規格- 横幅(mm)60 板厚(mm)1.2 断面積(mm2)1500
注意
※浴室・営業調理室などの湿気の多い場所には使用できません(電技解釈第179条)。
また一般家庭の調理室でも、高温多湿、換気状況が悪く湿気が充満しやすい場所では、結露現象が起こりやすく、錆の発生が考えられますので、ご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68180884
2018-11-12
用途:
配線ダクト

蓋に爪がついているので垂直方向に取付けても蓋がはずれないのは良いのですが、爪の間隔が広いので短い距離の部分には使えないのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
35713483
2017-08-09
用途:
機械配線の保護用

蓋の固定(外れ防止)の爪になる凹み部分が少なめの為、短く切ると爪が無い部分に当たって、蓋がスカスカになってしまう場合がある
最近モノタロウからの梱包がビニール袋と部分的なプチプチだけなので傷が入って送られてくる(最近の一度目は返品交換してもらったが、梱包へのクレームを受け入れてもらえず、その後の二度目も同じ梱包方法、返品対応の時間が取れなかったので、少々の傷があっても問題にならない所にタッチアップして使用)

3人が参考にしています
対象商品:
32965737
2014-03-01
用途:
普通のメタルモール
株式会社岩水 様 (建設業・工事業)

改修現場の集中検診盤の露出配線に使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする