レバッチファイル

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数(枚)680 ダークグレー 注文コード35714007 品番フ-AL200DM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,470
この商品は収納枚数・色など18種類から選べます 他の種類を見る

チューブファイルの保存性とリングファイルの閲覧性を兼ね備えたファイル。大量収容ファイルとして効果を発揮します。閉じた書類を見開きで見ることができるリング形状なので閲覧性に優れています。
操作しやすいレバー式。棚から取り出しやすい穴付き。

サイズA4タテ ダークグレー 収納枚数(枚)680 用途レバー操作で簡単にリングが開閉。 閲覧や差し替え頻度が高い書類の保管に適しています。 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)93 穴数2穴 とじ厚(mm)68 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)280×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 背ラベル色ダークグレー
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
ファイル整理
網走水産株式会社 様 (卸売・小売業)

いつも使っています。この金具がいちばん使いやすい。
クーポンを使って他よりお安く買えたので大変満足しています。

対象商品:
35713867
2024-05-04
用途:
書類整理
サービス業

今まで手で広げていたため、金具が固くて特に書類がパンパンな時は苦労していましたが今回この商品を使ってスムーズな開閉にびっくりしました。
レバーの無い物は簡単に開くと開いたでファイルを落とした時に書類が飛び出してきそうで心配でしたがこの商品はそんな心配もなく
もっと早くから使えばよかったと感じました

対象商品:
35713982
2024-03-07
用途:
事務用です

しっかりとしていて壊れることもなく何年も使い続けています。

1人が参考にしています
対象商品:
35714007
2023-01-26
用途:
書類保管
電気・ガス・熱供給・水道業

ファイリングのしやすさ、見返しやすさどちらも優秀です。

対象商品:
35713867
2020-10-12
用途:
書類整理
サービス業

表紙も頑丈で、使いやすく沢山収納が可能で大変いい商品です。

対象商品:
35713964
2020-08-24
用途:
書類の保存
自動車・二輪車・自転車関連業

こういうリング式のファイルはなかなか見かけないが、書類をたくさん綴じていても見やすくて、とても使いやすい

対象商品:
35713903
2019-04-13
用途:
請求書の保管
豊洋コンクリート株式会社 様 (製造業)

どの位置の書類も抜き差し出来てとても使い勝手がいいです

対象商品:
35714016
2018-05-08
用途:
加工日報のファイリング

1日に十数点の加工日報が出ますが、それぞれを細かく分類できるのでとても助かっています。見るときも見やすく設計されているので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする