コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カード(ファイル用5山見出し)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10組)
注文コード
35714165
品番
シキ-64
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サイズ
A4タテ
タイプ
5色5山見出し
穴数
4穴
材質
再生紙
仕様
1組/5山見出し+インデックス
セット内容
5山見出し・インデックス×10組
寸法(縦×横)(mm)
297×210(+12)
穴間隔(mm)
80