カラー仕切カード(ファイル用6山見出し)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10組) 注文コード35714253 品番シキ-110N
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

書類検索の効率アップ。

サイズA4タテ タイプ6色6山見出し セット内容6山見出し・インデックス×10組 材質再生紙 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)297×210(+12) 穴間隔(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35714253
2021-02-07
用途:
自身の個人情報の綴り
その他業種

バインダーとクリアリフィルで自身の個人情報をまとめて綴るときに、この見出しがあるととても助かります。普通に5色単体だけだととても足りないので、便利でした。

対象商品:
35714253
2017-10-13
用途:
相続税の(作業用)申告ファイルの仕切り
税理士法人Aアンドアソシエイツ 様 (サービス業)

4段でも10段でもなく6段が快適です。
@相続人関係資料A土地家屋B預貯金C生命保険金等Dその他財産E債務・葬儀費用
の区切りで使用するので6段が快適です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする