カラー仕切カード(ファイル用10山見出し)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5組) 注文コード35714262 品番シキ-130
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

10進分類に便利な10山タイプです。

サイズA4タテ タイプ5色10山見出し セット内容10山見出し・インデックス×5組 材質再生紙 穴数2穴 寸法(縦×横)(mm)297×210(+11) 穴間隔(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35714262
2015-08-11
用途:
書類整理

今までは、5山タイプで整理がおおざっぱだったが10山タイプで書類を整理すると書類が見やすく片づけが楽になって楽しくなった。

対象商品:
35714262
2015-12-24
用途:
通常業務にて使用
その他業種

色合いがよく、今後も購入します!!!

1人が参考にしています
対象商品:
35714262
2014-01-08
用途:
お客様への完成図書の製作
株式会社池田電機工事 様

今日使用するために確認してみたが 10個用のわきの見出し部分が 何箇所もおれていて
完成図書に使用するために 組み合わせなおして お客様用の2セットをなんとか 確保した。 発送でわきの部分がおれてしまう これでは完成図書に使用できない この商品を扱うなら 改善してほしい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品の破損に当たりますのでよろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする