コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの カラーインデックス
カラー仕切カード(ファイル用5山見出し・お徳用パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100組)
注文コード
35714287
品番
シキ-140
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
大量の書類の分類する際に経済的な得用パック。
サイズ
A4タテ
タイプ
5色5山見出し
仕様
1組/5山見出し+インデックス
セット内容
5山見出し・インデックス×100組
材質
再生紙
穴数
2穴
寸法(縦×横)(mm)
297×210(+12)
穴間隔(mm)
80