曜日別特売
フ-FD435B Dリングファイル(横型) コクヨ 35714621

 

フ-FD435B Dリングファイル(横型) コクヨ 35714621
フ-FD435B Dリングファイル(横型) コクヨ 35714621
フ-FD435B Dリングファイル(横型) コクヨ 35714621

Dリングファイル(横型)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4ヨコ
収納枚数(枚)300
内容量1冊注文コード35714621品番フ-FD435B
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

書類の端がきれいにそろい、検索しやすいDリングファイルです。片手で簡単に開閉できる、金属製のワンタッチとじ具を採用。とじ具と表紙は分別廃棄が可能です。

サイズA4ヨコ背幅(mm)45仕様紙押さえ具付き、替背紙式幅(mm)338高さ(mm)220タイプ横型種類2穴Dリングファイル穴数2穴とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80材質(表紙)再生PP材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)300
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 書類保管時
運輸・通信業

書類保管時に使用しています。コクヨの商品なのでしっかりしていてとても使いやすいです。

対象商品 : 35714637
2024-02-28
用途: 伝票の整理

片手でリングをあけれるので、便利です。
耐久年がどれぐらいかのみです。

対象商品 : 35714655
2024-02-01
用途: 伝票の管理

伝票の管理に使っていて、いっぱいになって入らなくなると、いつも同じものを頼まれて買います。使いやすいみたいです。

対象商品 : 35714637
2023-11-09
用途: 伝票の一時的なファイリング

片手で簡単にリングを開けられるので便利。
できれば、もう少し表紙が固いと良いかな。

2025-02-12
用途: 学校や塾のプリントを収納する
株式会社MonotaRO

収納自体は安っぽい紙のファイルでもできるが、後でプリントを見返したいとなった場合、リングファイルでないと収納したり取り出したりが困難。当然B4なので存在感はあるが、本製品は厚さはそこまででもないので場所を取られるのも最低限かなと。

対象商品 : 35714691
2019-02-04
用途: 伝票整理

挟める伝票のサイズを書いててほしい!ファイルのサイズではわかりずらい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報につきましては、メーカーカタログの情報通りとさせていただいております。外寸法を参考にしていただくか、お問い合わせいただければメーカーに問い合わせさせていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 35714612
2017-05-20
用途: 図面管理用

ファイル一杯に閉じても崩れず、丈夫です。A4縦タイプともに使用しています。

対象商品 : 35714621
2017-02-04
用途: 伝票の整理
工作工房ヒバリ

A4縦横とも使っていて、中のDリングの部分が使いやすいので色や外観を統一するためにもちょうど良い
もう5年近く使っているA4のファイルも、ほぼ毎日開け閉めしても
何処も壊れず汚れがひどくなったので変えたくらい丈夫ですね
金属部分が取り外しできるので、処分したのは表紙のみ
リング部分はフックとして再利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする