FB009 平型ヒューズボックス YEC 35714743 FB009 平型ヒューズボックス YEC 35714743

平型ヒューズボックス

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35714743 品番FB009
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATCヒューズ用(平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
注意
※ヒューズは付属しておりません。
※防水仕様ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
車載無線機器の設置作業
上森電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

リード線付きのヒューズボックスを購入したがリード線の許容電流の確認不足か1.25sq位で残念、使用をためらい未使用在庫になった、リード線無しを買うべきだったと反省しきり

対象商品:
35714743
2022-03-04
用途:
車やバイクのDIY作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートしてます。むやみにいろんなホルダーを使わない方が予備パーツを無駄に持たなくて済みます。

対象商品:
35714743
2020-02-04
用途:
自動車の配線工事
有限会社徳之島通信特機 様

自動車の配線工事で、線付きだったのですごく仕事的に短縮できました。

対象商品:
35714743
2017-10-26
用途:
電装品装着時

電装品取り付け時の必須アイテム。
メーカー品&リーズナブルで良いです。

対象商品:
35714743
2016-03-28
用途:
電装

二重なので、こすれて配線が切れにくいので切れやすい所に使用しています。

対象商品:
35714743
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
35714743
2016-11-26
用途:
車両整備

問題ありません
簡単に使え、キャップがある為安心してボンネット中でと使えます

対象商品:
35714743
2014-11-09
用途:
自動車 船舶等の配線に使ってます。

平型は使いやすくていいです。防水のボックスがあったらもっといいかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする