HJ2-DC 24V 汎用パワーリレー HJ2 Panasonic(パナソニック) 35716502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ2-DC 24V 汎用パワーリレー HJ2 Panasonic(パナソニック) 35716502 HJ2-DC 24V 汎用パワーリレー HJ2 Panasonic(パナソニック) 35716502

汎用パワーリレー HJ2

(50件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35716502 品番HJ2-DC 24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥316
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

カドミフリー接点。

種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)DC24 極数2 ピン数(ピン)8 CR回路 ダイオード有り無し コイル温度上昇値(℃)60以下(70℃、抵抗法、定格操作電圧印加時、接点最大許容電流にて) コイル抵抗(Ω)650(20℃) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上(20℃、初期) 感動電圧(V)定格電圧の80%以下(20℃、初期) 取り付け形状標準形 規格UL/CSA、TÜV 型番HJ2-DC 24V 最小適合負荷参考値:1mA 5V DC 使用周囲湿度5〜85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-40〜70(ただし氷結、結露しないこと) 質量(g)約34 最大操作頻度20回/分(定格制御容量にて) 電気的寿命10万回以上(7A 250V AC)、50万回万回以上(5A 250V AC) 機械的寿命2000万回以上(開閉頻度180回/分) 寿命抵抗負荷、開閉頻度20回/分 接触抵抗(mΩ)50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて) 接点最大許容電圧(V)125 接点最大許容電流(A)7 接点最大許容電力(VA)1750(抵抗負荷) 接点材質Ag(メッキ処理) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 耐衝撃(誤動作)100m/s2(10G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅1mm) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA) 定格消費電力(W)0.9 定格制御容量7A 250V AC(抵抗負荷) 定格励磁電流(mA)37(±10%) 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し) 表示灯 用途制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07354943
2020-03-25
用途:
LED電球の点灯テスト
電気・ガス・熱供給・水道業

階段設置の人感センサー式の白熱電球からLED電球に交換、作動テストに接点を利用しました。

対象商品:
07354943
2019-02-12
用途:
通信機の補修
農・林・水産業

真空管式のA1波無線通信機のRYと交換しました。心配していたチャタリングも少なく満足。ただ尖頭電圧の防御素子は付随していませんが、これは値段相応での話、弊方で装着しました。とても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07354977
2019-02-18
用途:
回路の切り替え
サービス業

オム○○とそん色ないと思います。少しチープにみえるのは、気のせいか。

対象商品:
07354995
2018-05-16
用途:
機械製作等
製造業

オムロン製品の代替えで使ってます。サイズ・価格とも問題有りませんが、品番表記が紛らわしいので注意が必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
07354977
2018-02-03
用途:
営業車のサブバッテリーを充電させるための一部に使用
ツキジメンテナンス 様

営業車の中でエンジンの始動に関係なく、スマホや充電ドリルへの充電や、FFヒーターなどを動作させるため、
サブバッテリーを用意し、そのサブバッテリーにメインバッテリーの負担を減らす方法での充電回路を作成、その一部に使用しました。
ネットで簡単、小物1つでも購入できるのが嬉しいです、ラジオデパートくらいに商品を扱っていただけたら大喜びです。

1人が参考にしています
対象商品:
07354986
2018-04-30
用途:
PLCの出力
静岡県立掛川工業高等学校 様

ブランドですが、安価に入手出来ました。ソケットと共に注文できました。
リレーに比べるとややソケットの価格が高い。

対象商品:
07354977
2018-03-26
用途:
バイクのメンテナンス

まだ使用しておりませんが、パナソニック(Panasonic)メーカー品だから大丈夫かとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
07354977
2018-07-24
用途:
パソコンの内部回路に使用
その他業種

商品は安価ですが動作は確実で、とても使いやすい製品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする