FA310 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716527 FA310 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716527 FA310 調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 35716527

調理衣 メンズ 長袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 35716527 品番 FA310
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
袖口はゴム入りで異物混入を防ぎ、清潔感とプロらしさを演出する衿付きデザインです。
前身は比翼ボタン留めで、すっきりとした印象に仕上がります。
左胸ポケットと両腰の箱ポケット付きで、収納にも便利です。

ホワイト サイズS 用途厨房向けユニフォーム 仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)44 袖丈(cm)54 着丈(cm)72 機能抗菌 生地ポプリン 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35716572
2023-10-24
用途:
調理場での作業
銀座ベルビューホテル株式会社 様 (サービス業)

調理場で使用する抗菌で大きいサイズを探していたので、値段も手ごろで良かったです。

対象商品:
35716563
2021-03-29
用途:
食品製造時
製造業

どちらかと言うと薄目の為、軽くて着心地が良く価格的にも満足でしいた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする