DJ-26 板タイプ渡り線 日立オートパーツ&サービス 35718015

板タイプ渡り線

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(sq)60
長さ(mm)200
内容量1本注文コード35718015品番DJ-26
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

トラック用渡り線

適合大ポール(D端子)長さ(mm)200太さ(sq)60仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用アズワン品番64-9724-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35717997
2020-09-09
用途: バッテリー
斉藤自動車

毎回こちらの商品をつかってますが価格 品質にとても満足しています。

対象商品 : 35717997
2019-02-10
用途: 24Vのトラックに使用

バッテリー交換の時に端子に白粉がびっちりと時は同時交換してます。純正品を買うより安いしお得です。ナットも10mmなので工具も一つでいいのもイイ。

対象商品 : 35718015
2017-09-11
用途: トラックのバッテリ交換時に使用
有限会社物流企画ケイ運輸・通信業

交換等がやり易く以前の鉛の物より作業がやりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする