ステレオ ビデオケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35718776 品番 EVC-0730
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステレオ対応の映像機器を接続します。

仕様
OFC 99.996%。
耐寒・耐熱シース材。
裂け防止フリーストッパー。
配線表示チューブ。
タイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3 長さ(m)3 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18732044
2020-03-13
用途:
TVチューナー接続
製造業

50cmの短いオス−オス端子で且つ、片方がL字に曲がったタイプ(狭い所でも配線がコンパクトに収納可)は、あまり世の中になく大変助かりました。品質は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする