曜日別特売
EVC-0750 ステレオ ビデオケーブル ENDY 35718785

EVC-0750 ステレオ ビデオケーブル ENDY 35718785
EVC-0750 ステレオ ビデオケーブル ENDY 35718785

ステレオ ビデオケーブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
長さ(m)5
内容量1本注文コード35718785品番EVC-0750
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,627
販売価格(税別)
2,388

ステレオ対応の映像機器を接続します。

仕様
OFC 99.996%。
耐寒・耐熱シース材。
裂け防止フリーストッパー。
配線表示チューブ。
タイプピンプラグ×3、L型ピンプラグ×3長さ(m)5ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18732044
2020-03-13
用途: TVチューナー接続
製造業

50cmの短いオス-オス端子で且つ、片方がL字に曲がったタイプ(狭い所でも配線がコンパクトに収納可)は、あまり世の中になく大変助かりました。品質は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする