EVI-020N ビデオインケーブル ENDY 35718907

ビデオインケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35718907品番EVI-020N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。

仕様
OFC 99.996%。
耐寒・耐熱シース材。
裂け防止フリーストッパー。
配線表示チューブ。
タイプ6ピンコネクター長さ(m)6メーカーニッサンケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種エクストレイル(H15.6~H19.8)、ティアナ(H15.2~)、プリメーラ(H14.5~H17.12)他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35718925
2016-05-30
用途: オーディオ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品 : 35718891
2014-11-28
用途: 自分の車

量販店で扱ってるブランドなので安心しして購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする