EVI-021N ビデオインケーブル ENDY 35718916

ビデオインケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35718916 品番EVI-021N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。

仕様
OFC 99.996%。
耐寒・耐熱シース材。
裂け防止フリーストッパー。
配線表示チューブ。
タイプ8ピンコネクター 長さ(m)1 メーカーニッサン ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン) RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種ティーダ(H16.9〜H18.12)、ノート(H17.1〜)、ブルーバードシルフィ(H17.2〜H19.5)他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35718925
2016-05-30
用途:
オーディオ交換時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品:
35718891
2014-11-28
用途:
自分の車

量販店で扱ってるブランドなので安心しして購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする