EJC-211T カーコンポ接続コネクター ENDY 35718961

カーコンポ接続コネクター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ10ピン・6ピン、フェイスパネルL・R各1個 メーカートヨタ/'00年〜(H.12〜) 注文コード35718961 品番EJC-211T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はタイプ・仕様・メーカー23種類から選べます 他の種類を見る

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます

タイプ10ピン・6ピン、フェイスパネルL・R各1個 メーカートヨタ/'00年〜(H.12〜)
注意
※EJC-011Tとフェイスパネル(EFK-011T)のセットです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35719065
2024-06-17
用途:
汎用カーステレオの結線。
自動車・二輪車・自転車関連業

車両側カプラーを繋ぐコネクターと各ギボシ端子の間の配線が、長くなく短くなくで、丁度よい。

対象商品:
18732105
2021-10-23
用途:
交換時
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

いすゞ旧エルフ純正のラジオ(24V車)が壊れたので現行エルフに付いていた純正ラジオを移植の際に使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35718952
2015-10-07
用途:
カーオーディオ接続

品質に問題なく使用できました

対象商品:
35719056
2014-03-06
用途:
旧車種のカーオーディオ取換え

年式の相当古いデリカ・スターワゴンを使用していますが、カーステレオが道路工事段差を通過する際の強い衝撃を受け、その後強い振動があるたびにラジオ受信不能に陥ったために交換することにしました。ところが旧式の車、また、マイナー・メーカーの三菱車のために街中のカー用品店では扱っておらず途方に暮れていましたが、当店において幸運にも見つけることが出来非常に感謝しております。この種の商品は最近の車用であれば他の有名メーカーでも製造・販売しておりますから、この品物自体も特殊なものではなく「普通」に使用できました。ただ、このメーカー及び「モノタロー」さんでは旧車種用の部品が未だに新品で販売されていることだけでも有り難かったです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする