GT5Z-I(本体) レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン) 35719573

GT5Z-I(本体) レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン) 35719573
GT5Z-I(本体) レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン) 35719573

レーザー墨出器

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード35719573品番GT5Z-I(本体)
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。

照射モード矩十字・横付属品単3形アルカリ乾電池3本/専用キャリングケース/ショルダーベルト仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは検査成績書はメーカによる自主検査となります
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35719573
2014-07-29
用途: 位置計測

3日ほどで届きました。
製品に全く異常はありません。
ワンランク上の機能にして、とてもよかったです。
価格も満足です

対象商品 : 35719573
2014-10-06
用途: 水平
株式会社住之江工芸

なかなかすぐれ物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする