曜日別特売
No.5100R トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35719923

 

No.5100R トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35719923
No.5100R トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 35719923

トラックレール用先端金具

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状リング
内容量1個注文コード35719923品番No.5100R
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。

用途
トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。
形状リングトラスコ品番335-7431材質ベルト/ナイロン(50mm幅)、フック・バックル/スチール質量(g)270最大使用荷重0.4t寸法(幅W×長さL)(mm)50×90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35719914
2017-06-25
用途: 荷物を固定
UPDRAFT諏訪サービス運輸・通信業

思っていたよりもしっかりとしていて、安心感がありました。

対象商品 : 35719914
2016-06-02
用途: トラック積み込み
サービス業

使いやすいです。

対象商品 : 35719914
2015-07-26
用途: トラックのバイク等の結束で使用
サービス業

ものもしっかりとしていて、また買わせていただきます

対象商品 : 35719923
2014-04-01
用途: ラッシングレールで、フック付きのベルトを使う。
すみや楽器

思ったよりしっかりしていて、人にも勧められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする