YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
スーパーバックアラーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35722434
品番
BA013-06
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
バックアラームのベストセラー
フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様
耐雨性可
質量(g)
260
周波数(Hz)
800±100
定格電圧(V)
DC48
定格電流(A)
0.1±0.05以下
取付穴
Φ8.5
音圧レベル(dB)
90±10
発音体
スピーカー(断続)