曜日別特売
BA118-11 スーパーバックアラーム YEC 35722443

スーパーバックアラーム

(2件のレビュー)
周波数(Hz)1400±200
質量(g)210
内容量1個注文コード35722443品番BA118-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電子音のため、他のアラームと区別できます。

仕様耐雨性可質量(g)210周波数(Hz)1400±200定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.3以下音圧レベル(dB)97±4発音体スピーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: ホイールローダーのバックブザー交換
有限会社 柴藤自動車

通常の部品商経由やメーカーからの仕入れに比べて、日数も価格も抑えることが出来ました

2025-10-18
用途: タイヤショベルのバックブザーとして
その他業種

タイヤショベルのバックブザーとして使用。純正品と遜色なし。
もう少し安ければいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする