YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
音声合成左折・バックアラーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35722452
品番
BA111-11
参考基準価格(税別)
¥17,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
耐雨性可
質量(g)
750
定格電圧(V)
DC12〜24
定格電流(A)
0.4以下
音圧レベル(dB)
最大:90±5、減少:80±5
発音体
スピーカー