YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
ハイアラーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35722522
品番
BA039-12S
参考基準価格(税別)
¥31,880
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
仕様
耐雨性可
質量(g)
1680
周波数(Hz)
700〜1500
定格電圧(V)
DC12〜36
定格電流(A)
1以下
音圧レベル(dB)
H:112±4、M:107±4、L97±4
発音体
ドライバー(音声切替スイッチ)