YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
ダンプ警報機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35722583
品番
BA030-04
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
仕様
耐雨性不可
質量(g)
130
周波数(Hz)
700〜800
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
0.05以下
音圧レベル(dB)
70〜80
発音体
スピーカー(断続)