クレーン用過巻警報機

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35722601 品番 TA011A
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

006p乾電池1個使用。
電池寿命連続200H。

仕様耐雨性可 質量(g)330 周波数(Hz)1500〜2200 定格電圧(V)DC9(乾電池式) 定格電流(A)0.03以下 音圧レベル(dB)90±10/5 発音体セラミック(断続)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35722592
2021-06-17
用途:
作業用カゴ設置時

音が大きくて わかりやすいです。
大変重宝しております。

対象商品:
35722592
2019-01-29
用途:
クレーン作業
有限会社ティーズガーデン 様 (卸売・小売業)

電池式で配線の手間がいらないので便利。
強力両面テープで固定しましたが、充分使用できる強度で取付できました。
時間が出来たときにビス止めしょうと思っています。

対象商品:
35722592
2018-03-02
用途:
趣味の発動機の積み下ろしに使っています。
長谷川織物有限会社 様

ヤシマクレーンに取り付けました、取付も簡単配線も不要で、とても満足て使っています。

対象商品:
35722601
2014-04-18
用途:
農作業または趣味の鉄骨組み立てに使っています。
農・林・水産業

いつも過巻きしていましたが、警報機の音が大きいので、大変重宝します。有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35722601
2014-04-17
用途:
畑仕事でクレーンをよく仕様する。
農・林・水産業

クレーンがラジコンですので、手元ばかりを見ているうちに、しょちゅうワイヤを巻き過ぎていましたが、警報機の音がけっこう大きいので過巻きの心配がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする