5TPA04E アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト 35723354 5TPA04E アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト 35723354 5TPA04E アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト 35723354 5TPA04E アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト 35723354

アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)400 注文コード35723354 品番5TPA04E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は長さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)400 材質アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする