5TPB05ER アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切付 日軽金アクト 35723424 5TPB05ER アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切付 日軽金アクト 35723424 5TPB05ER アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切付 日軽金アクト 35723424 5TPB05ER アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切付 日軽金アクト 35723424 5TPB05ER アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切付 日軽金アクト 35723424

アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)500 タイプ右(運転席側前+助手席側後) 注文コード35723424 品番5TPB05ER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は長さ・タイプ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)500 タイプ右(運転席側前+助手席側後) 材質アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする