※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。 ミラー付ハロゲンランプ 約23%〜25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比) シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。 UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
USHIOの電球はな売っているところが少なく、こちらでお得な値段で購入できよかったです。ルーメン、ワット、カンデラの異なる商品がいくつかあり、素人にはどれを選べばよいか迷いましたが、モノタロウのサイトでの説明がわかりやすく、参考にさせていただき、助かりました。
十分な明るさですが、仕様からの想像ほど明るくはないです。
大型家電店では販売していませんでした。価格的にも満足しています。
ウシオのクオリティの高さを感じます.LEDよりも色味が良いことと格段に明るいことに満足しています.
クオリティの高さを感じます.良い色味の光です.