- レジ袋 スクープ 35724577

- レジ袋 スクープ 35724577 - レジ袋 スクープ 35724577

レジ袋

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード35724577 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
材質HDPE 幅(mm)300 厚さ(mm)0.019 シルバー サイズL 高さ(mm)550 マチ(mm)150
注意
※色によっては透けて見えやすくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35724656
2021-03-24
用途:
弁当を入れる

白より雰囲気が出て、かつ柄入りより使いやすくて気に入ってました。また入荷されるのを待っています。

対象商品:
35724561
2015-06-19
用途:
犬の散歩

少し素材のパリパリ感が気になりますが中味が透けないのがGood!

対象商品:
35724595
2015-04-22
用途:
梱包

表面のぶつぶつが無いものもあるといいと思いました
ネット上では素材の質感が伝わりにくいと思います。

対象商品:
35724613
2014-08-05
用途:
犬のお散歩
社団法人神戸清港会 様

犬のお散歩時のウンチ入れに使用します。大きさは少しちいさいかな〜と言う感じです。
一つ大きいMでは結構大きすぎる位だし、SとMの間にもう1サイズ欲しいところです。
商品自体はいいです!!

対象商品:
35724525
2014-08-14
用途:
商品の梱包用

中身が透けず、お客様にご満足頂いています。

対象商品:
35724525
2014-10-15
用途:
商品梱包に
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイプで他の色や、手無し、マチ薄めの様々なタイプがあるとなお良い。

対象商品:
35724613
2014-02-26
用途:
商品包装用
有限会社横道明宏ダンスプラザ 様

もう少しおしゃれな柄のものが欲しかったけれど安くて色もピンクなので、色んな用途に使えます。

対象商品:
35724595
2014-10-19
用途:
お買い上げ品持ち帰り用

レビューに中身が透けて見えない、って書いてあったからネイビーを買ったけど、中身がスケスケ。
 未開封のものを返品しようかと思ったけど、手間や送料考えると、泣き寝入りするよりほかに方法がなさそう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
こちらの商品は文字が透ける程度でございます。
また色によっては透けてみえやすくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする