曜日別特売
32-3m ゴム ウォーターホース(筋入) 十川ゴム 35728402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32-3m ゴム ウォーターホース(筋入) 十川ゴム 35728402
32-3m ゴム ウォーターホース(筋入) 十川ゴム 35728402

ゴム ウォーターホース(筋入)

(13件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード35728402品番32-3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
内径(Φmm)31.8外径(Φmm)43.0長さ(m)3最高使用圧力(MPa)0.5材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)最小曲げ半径(mm)350補強層2B流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60概略質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。
※直送商品については個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)400/税込440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35728542
2023-05-16
用途: 水抜き

取扱いが終了し困っております。
同等代替品はどれになりますでしょうか?
とても良い商品なので再販希望です。

3が参考にしています
対象商品 : 35728542
2022-12-09
用途: 取扱いがなくなって困っています

もう何度も購入しておりますが再度購入しようとしたら
取扱いがなくなっていた。
数か月前には購入出来ていたのに・・・
値上がりしても購入していたのに残念です。。。

2が参考にしています
対象商品 : 35728542
2021-02-28
用途: トラック
運輸・通信業

トラックの水抜きホースとして使用しました!
長く2台分ぐらいは取れそうで購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35728226
2020-11-19
用途: 水中ポンプのホース
株式会社高田重建

満足して使わせて頂きました。当ポンプは、高圧洗浄用なのですが何の不都合がありません。

2020-05-03
用途: 冷凍トラックの水抜き
その他業種

トラックショップの切り売りしてる鮮魚ホースと言われてる物と全く同じです。
好きなサイズで切って使えるので最高ですね

1が参考にしています
対象商品 : 35728402
2018-03-07
用途: ボートのディーゼルエンジンの冷却水取込ホース

しっかりとしたゴムホースで耐久性もありそうです。この週末に取り換え予定です。

対象商品 : 35728287
2017-03-18
用途: 自動車洗車機械の補修
福本自動車整備工場

高圧スチーム洗車機のホースが劣化して、水が漏れてきたので、
丁度よいホースを見つけました。
短い単位で購入できるので、
ありがたいですね。

対象商品 : 35728411
2016-10-21
用途: 32mmφパイプエンドとの接続用として
コーンズテクノロジー株式会社

リングブロワ VFZ-A型の32mmφパイプエンドと1”のパイプ配管との接続に使用しています、ゴムの厚さが厚く、ホースバンドで締める事で23mmφのパイプエンドをしっかり固定する事ができ、ゴムなので、振動を遮断、防振ゴムとしての効果もあり、良好です、5m巻の製品を購入したのですが、巻癖が強くついており、うまく切り口を直角に切る事が出来ず、現在角材に縛り付けて癖を取っています。
トヨックス(TOYOX)セーフティ セミステンレス FS型のホースバンドと組み合わせて使用する事で、ホースバンドの端で指を切ることなく。お勧めの組み合わせです。
3mから購入出来、必要なだけの長さを購入出来助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする