曜日別特売
フ-408B リングファイル コクヨ 35729827

フ-408B リングファイル コクヨ 35729827
フ-408B リングファイル コクヨ 35729827
フ-408B リングファイル コクヨ 35729827

リングファイル

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)220
内容量1冊注文コード35729827品番フ-408B
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます。

サイズB6ヨコ収納枚数(枚)220仕様丸型リング幅(mm)217高さ(mm)138タイプヨコ型種類2穴Oリングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)38穴数2リング内径(Φmm)30穴間隔(mm)80材質(表紙)色厚板紙材質(とじ具)スチール背ラベル色エコマーク認定番号17 112 196
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35729827
2024-06-29
用途: 納品明細書の控えのファイリング
有限会社成瀬商店サービス業

ワンタッチでリング部分を開閉でき便利です。
カラーも何色もあり現金取引と月極取引と
色分けしてファイリングしてます。

対象商品 : 35729836
2023-07-11
用途: 領収証控えの保存

コクヨのレバッチファイルが希望でしたがB6サイズの展開が無く、このリングファイルにしました。
昔のモデルのイメージがあり、リング開閉時の指挟み込みが心配でしたが軽く押すだけで開くようになっていたので使いやすいです。

対象商品 : 35729872
2022-01-24
用途: 仕入伝票の集計・保管用
株式会社第一スーパー卸売・小売業

仕入伝票の集計と保管用に購入しました。
仕入先別に仕入伝票をファイリングしており、入手した都度に仕入金額の集計作業とファイリングを実施しており、非常に助かっております。

対象商品 : 35729836
2020-01-31
用途: 伝票のファイリング
森崎タイヤ株式会社

409のグリーンが欲しかったがこちらしか取り扱いがなかったのでこの評価です。品物自体は不満はありません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 35729836
2014-10-31
用途: 仕入れ納品書の整理

表紙がしっかりしており、また、片手でリングを開ける所も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35729872
2016-10-27
用途: 伝票整理時
建設業・工事業

綴じ金具がD型ではなく丸型でした。D型の方が伝票がすっきり収まるので、それに比べると伝票の収まりが少し悪いです。

対象商品 : 35729854
2016-09-03
用途: 書類保管

リングの開閉が、少し硬いし、開けづらい

1が参考にしています
対象商品 : 35729827
2015-01-21
用途: 送り状の保管
Office346

サイズが丁度よい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする