リングファイル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730125 品番 フ-440NB
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。

グリーン購入法適合 サイズA4 種類2穴Oリングファイル 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)330 用途しっかりした貼り表紙の耐久性に優れた丸型リングファイル。 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様丸型リング・替背紙式 幅(mm)261 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 背幅(mm)56 リング内径(Φmm)39 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 背ラベル色 エコマーク認定番号17 112 151
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730143
2015-02-18
用途:
医療機器の使用説明書の保存
眞鍋外科内科医院 様

ユーザーマニュアルを挟んで保存するのに便利で良かった。新しい機器の使用説明書を使用する場所に置いておくのに重宝している。

対象商品:
35730125
2014-06-23
用途:
書類の保管に使用する
化研テック株式会社 様 (製造業)

リング式なので途中にはさむときに便利に思う。
最近仕切りのカラー用紙が入っていないファイルが多い中、これは入っていたのでよかった。
ただ、価格が高いと感じた。

対象商品:
35730143
2013-05-17
用途:
書類整理

価格調査した範囲では、一番安でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする