曜日別特売
フ-470B リングファイル(30穴) コクヨ 35730222

フ-470B リングファイル(30穴) コクヨ 35730222
フ-470B リングファイル(30穴) コクヨ 35730222

リングファイル(30穴)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)120
内容量1冊注文コード35730222品番フ-470B
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテ仕様丸型リング幅(mm)243高さ(mm)311タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)30穴数30リング内径(Φmm)17穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙収納枚数(枚)120エコマーク認定番号17 112 196
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35730222
2025-04-10
用途: 図面の保管
製造業

油っぽい環境で使用しており、通常のファイルだと表紙部が変形してきてしまうのですが、こちらは丈夫で重宝しております。

対象商品 : 35730222
2023-09-20
用途: 名刺入れ
建設業・工事業

以前使用していたものがリングが緩く外れやすくなっていたので購入しました。
2段階でしっかりとしています。
また、A4サイズは見やすくたくさん収納できていいです。

対象商品 : 35730213
2022-10-20
用途: 図面のファイル
製造業

ビニール製だと勘違いしてしまい購入しましたが、紙製だったので油じみが付きそうで返品させてもらいました。材質もしっかりと確認しなければと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 35730222
2020-11-19
用途: 事務作業

コクヨの30穴ファイルも数種類ある為、良く確認せず購入したら間違えてしまいました。次回は品番で確認します。

対象商品 : 35730222
2019-09-03
用途: 機械の取り扱い説明書をファイルするため。
製造業

表紙の厚さがとても良く、ファイル資料の保管に適していて、満足しています。あと、カラーバリエーションが多いと良いです。

対象商品 : 35730222
2018-08-11
用途: 自家用経費帳綴
建設業・工事業

今までB5サイズを使用しておりましたが、A4にして面積が増えてずっと使い易くなり変えて良かったです。

対象商品 : 35730222
2015-07-11
用途: 月毎ごとの主要経済、投資ニュースのファイル
製造業

A4の資料を100~120枚をファイルしています。表裏の装丁もしっかりしており、30穴の留め具も
やや強めで、ファイルした資料が外れることはありません。満足しています。

対象商品 : 35730213
2013-08-30
用途: 会社にて諸々の構成表や管理表をとじるため
株式会社タキワ

今回、30穴ファイル、背巾36mm(説明では)のものを購入しました。届いた商品は弊社で使用している36mm巾の他のメーカーのファイルより薄く、図ったら33mmでした。返品も考えましたが面倒なのでやめました。商品説明文の訂正をお願いします。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
下記の件、メーカーに確認しましたところ
ファイルの背幅はリベット中心からリベット中心のサイズを
背表記としているとのことでした。(コンマ以下のミリ数は切り上げ表記)
*リベット中心・・・表紙と背の折れているところの真ん中の頂点の位置
コクヨでは、ファイルは基本的に棚収納ですので、一番、幅の広い部分を記載する為、背の外々を計った数値を記載しているとのことです。
今回お客様が計られた寸法が上記箇所での寸法であれば
現品確認させて頂きますので お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする