リングファイル(26穴)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730231 品番 フ-4681B
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズB5タテ 仕様丸型リング 幅(mm)223 高さ(mm)272 タイプタテ型 種類多穴リングファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)36 穴数26 リング内径(Φmm)23 穴間隔(mm)9.5 材質(表紙)色厚板紙 収納枚数(枚)170 エコマーク認定番号17 112 196

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
帳簿の整理整頓
cozycycle 様

値段相応の良い作りです。
ケチらずに、もっと早く買うべきでした。

対象商品:
35730247
2022-10-19
用途:
仕事用に。
三谷屋商店 様 (卸売・小売業)

なかなか使い勝手良い。以前100均製品つかっていたがやはりこちらがいい。

対象商品:
35730247
2023-02-17
用途:
帳簿ひょうしとしての
アサダ店装 様

以前から使っていたが古くなったので買い替えとして購入

対象商品:
35730231
2020-02-19
用途:
書類整理

価格も手ごろで本体がしっかりしているのでとても使いやすいです。

対象商品:
35730231
2019-10-31
用途:
価格表ファイルとして使用

100均で購入したファイルを使用していましたが。ファイルポケットが増えてきたら、勝手にバラバラ落ちるようになったので、購入しました。
バッチリ26穴つかんでくれるので、安心して使用できる品です。

対象商品:
35730247
2014-11-28
用途:
事務処理の覚書用

ファイルの四隅に金具が付いているので、使用していくうちに端が曲がることも無さそうです。
また止め具もロックが付いているので、誤って紙がバラバラに・・なんて事もなく使えそうです。
全体的に、長期使用するのには非常に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする