コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
リングファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35730265
品番
フ-444NB
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズ
A4S
色
青
付属品
カラー仕切りカード(5山)×1組
仕様
丸型リング・替背紙式
幅(mm)
262
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
種類
4穴丸型リングファイル
背幅(mm)
56
穴数
4
リング内径(Φmm)
38
穴間隔(mm)
80
芯材
古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)
PPフィルム貼り
収納枚数(枚)
310
グリーン購入法
適合