リングファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730283 品番 フ-494NB
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4S 仕様丸型リング 幅(mm)260 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)54 穴数4 リング内径(Φmm)38 穴間隔(mm)80 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール 収納枚数(枚)310 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730274
2021-04-14
用途:
資料の保存

選定理由その1.表紙が厚紙であること。プラスチックだと紫外線の影響でボロボロに痛む。厚紙は耐久性がある。その2. 4リング式であること。100均商品で2リング式があるがファイルを開いたとき中のクリアポケットが安定しない。32穴では多すぎる。ちょうどいいのが4リング式である。不満な点は価格が高いこと。

1人が参考にしています
対象商品:
35730274
2014-05-09
用途:
クリアファイルを多量に保存することに使用しています。

クリアファイルを多量に保存することに使用していますが、クリアファイルを入れると台紙から、クリアファイルが少しはみ出てしまいます。もともと、クリアファイルをファイリングするようにできていないようです。(ファイリングはA4紙の書類用にできている)
多量に保存することはできます。また、少し重いですが、台紙がしっかりしており、立てかけると自立しやすいので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする