ポップリングファイル(スリム)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35730721 品番 フ-PS410B
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

内側に軽くつまむだけで簡単に開閉できます。
リングを閉じると同時にロックがかかり、書類の抜け落ちを防止します。
とじ具はD型リング状で、書類の閲覧もスムーズです。
樹脂製とじ具を使用しています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。

サイズA4タテ 収納枚数(枚)100 仕様D型リング・替背紙式 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)21 穴数2 とじ厚(mm)10 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP 材質(とじ具)樹脂

商品説明動画

静かなリングファイル <ポップリングファイル>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35730755
2017-04-26
用途:
100枚200枚程度のファイルに使ってます。
株式会社上杉物産 様

これよりもう少しスリムな他社品も使いましたが、こっちのほうが作りはしっかりしてますね。但し金属製のようなガッチリした作りではないですが、マニュアルを見るなどの使い方には最適です。フルフラットで書類を開けますから。

1人が参考にしています
対象商品:
35730746
2014-06-12
用途:
子ども用に
音楽教室コレンテ 様

子どものレッスン用に使わせていただいています。留めるところがプラスチックなので、怪我が防げると思い、選びました。プラスチックですが、丈夫で気に入っています。

対象商品:
35730721
2014-04-22
用途:
受注書の整理保存
もんくたれ本舗 様

かさ張らなくて丁度良いサイズ(幅)です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする