リベットはずし機(ファイル用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35730843 品番フ-RVT1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

分別に手間と時間のかかるファイル・クリヤーブック・バインダーノートのとじ具を固定しているリベットを、レバーを倒すだけで簡単に外すことができます。レバーは本体内に収納できるため、スペースを取らずに保管できます。外れたリベットは収容ケースに入り、飛び散ることがありません。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×280×351(157)
()内はレバー収納時
付属品替えピン 1本 適合コクヨ製品のファイル・クリヤーブック・バインダーノート
注意
※次のようなファイル類には使用することができません。
表紙+とじ具の高さが50mmを超えるもの
表示+とじ具の厚さが14mmを超えるもの
リベットが中空になっているもの
※他メーカーの製品は適合対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする