曜日別特売
N-30 ニューアルロッド マイゾックス 35730877

N-30 ニューアルロッド マイゾックス 35730877
N-30 ニューアルロッド マイゾックス 35730877

ニューアルロッド

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1本注文コード35730877品番N-30
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。
組み合わせには検測金具をご使用ください。
中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。

ロッド幅(mm)60長さ(mm)300厚さ(mm)6質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応マイゾックスコード21012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10100325
2025-05-10
用途: 水稲高さ測定

プラ角杭(89692242)2本の内側に幅6mm溝を掘り、φ1.2ワイヤーとターンバックル(08345547)で締めて、水稲圃場に設置。水稲の成長に合わせて高さを目視測定できるようにしました。
軽くて丈夫なので耐久性も期待できます

2025-05-14
用途: 掘削時の検尺として
建設業・工事業

他サイトに比べて安い。目盛りが擦り切れてきますので、数年ごとに買い替えています。

対象商品 : 10100307
2023-06-17
用途: 雪の量測定
製造業

アルミ製で錆びない、耐久性があります。除雪前に雪の量を測定するのに使っています。

対象商品 : 10100334
2023-05-21
用途: 測量(レベル)時

厚みが今まで使用のものより薄かったのですが、強度的には問題ないです。軽いのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 10100282
2022-02-14
用途: 工事写真を撮るとき。
第一測量設計所サービス業

思ったより軽かったので使いやすかった。
特に改善点は見当たりません。。

対象商品 : 10100307
2019-06-23
用途: 土木工事での検測に使用
岩田工業

使用していると擦れて見えなくなるのでコーティングして有れば長持ちしないかと思うんですが。

対象商品 : 10100282
2018-11-13
用途: 現場写真撮影
サービス業

内容的にはなんら問題はなく、コストパフォーマンスは高いと思います。

対象商品 : 10100334
2018-08-29
用途: 測量作業
建設業・工事業

現場作業において人手が足りないとき自立しやすくつかいやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする